FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899033963 Copiado!

    Trava Quedas Deslizante para Cordas - Wurth - 0899033963 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento para retenção de quedas de uso individual guiado em linha flexível de cordas sintéticas sempre utilizado em conjunto com cinturão paraquedista.

    Certificação:

    - Obrigatório utilizar em conjunto com o Cinturão Paraquedista cód. 0899 033 958;
    - Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020.

    Características:

    - Fabricado em aço estampado;
    - Possui absorvedor de energia (de impacto);
    - 1 mosquetão trava rosca com abertura de 18mm;
    - Fita de poliéster com extensor de 25mm e com 30cm de comprimento.

    Aplicações:

    - Acessório utilizado em conjunto com Cinturão cód. Wurth 0899 033 958 na proteção contra quedas.

    Principais Vantagens:

    - Fácil conexão no Cinto Segurança;
    - Desliza em linha de vida de corda sintética;
    - Travamento automático em quedas.

    Restrições de Uso:

    Não utilizar em: ;
    - Trabalhos com energia elétrica (linha viva);
    - Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos;
    - Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899033963
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4066443210334
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade