FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0577125320 Copiado!

    Disco Lixa Wood Hook Papel sem Furo 125 para Acabamento - Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0577125320 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de Lixa com sem furo, destinada para aplicação em madeira, para uso em lixadeira orbital.

    Características:

    - Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio em costado de papel pesado, com pluma (sistema hook and loop), na configuração sem furos que proporcionam um excelente acabamento;
    - Costado em papel pesado;
    - Sistema de aderência: Pluma (sistema Hook and Loop) ;
    - Padrão de furos: sem furo;
    - Dimensões: 125mm;
    - Grãos disponíveis: 100, 220 e 320;
    - Utilizado com Lixadeira Roto-Orbital de 125mm.

    Aplicações:

    - Destinado para lixamento em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas. Tipo de Desbaste ;
    - Desbaste Pesado: Grãos – 24, 36, 40;
    - Rebarbação: Grãos – 60, 80, 100;
    - Afinação: Grãos – 120, 150, 180, 220;
    - Acabamento: Grãos – 360, 400, 500, 600.

    Principais Vantagens:

    - Disponível em diversos grãos;
    - Maior resistência ao rasgo;
    - Aplicável a todos os tipos de madeira e móveis;
    - Menor geração de pó.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0577125320
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Lixadeira Orbital; Máscaras; Discos Diamantados; Mini Roda Combinada
    Grão G320
    Diâmetro 125mm - 5"
    Tipo de Desbaste Acabamento
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4099618248351
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade