Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo epóxi bi-componente à base de titânio para colagem e reparações de superfícies metálicas diversas, especialmente o aço, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.
Características:
- Excelente adesão em diversos metais;
- Cura parcial em 5 minutos;
- Aplicação prática e rápida;
- Seringa aplicadora, facilita o manuseio e mistura dos componentes;
- Para colagens de superfícies lisas, porosas e até mesmo irregulares;
- Uso profissional e doméstico;
- Após curado aceita usinagem.
Aplicações:
- Reparação: carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas, instalações de calefação, condicionador de ar, etc;
- Manutenção: radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d’água e óleo;
- Preenchimento: falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos, cilindros hidráulicos, blocos de motores, alojamentos de rolamentos, cárter de motores, etc;
- Fabricação: moldes, modelos, guias, protótipos, etc;
- Colagem de metais, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.
Principais Vantagens:
- Colagem e reparações de metal;
- Adesão parcial em 5 min;
- Adesão de alta resistência;
- Resiste à produtos químicos;
- Aceita trabalho de usinagem após curado.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e sujeira;
- Remova a tampa do produto pressionando suas duas extremidades até escutar um som de “clique”. Após escutar o som, segure a tampa pela base nas duas extremidades laterais da tampa;
- Pressione a seringa dosando a quantidade de produto necessária para a sua aplicação;
- Utilize a haste plástica que acompanha a embalagem para misturar os dois produtos (A e B);
- Mexa bem até obter uma pasta uniforme. Utilize esta mistura em até 1 minuto;
- Após o uso, feche a seringa com a tampa anteriormente destacada.
Adesivo epóxi bi-componente à base de titânio para colagem e reparações de superfícies metálicas diversas, especialmente o aço, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.
Características:
- Excelente adesão em diversos metais;
- Cura parcial em 5 minutos;
- Aplicação prática e rápida;
- Seringa aplicadora, facilita o manuseio e mistura dos componentes;
- Para colagens de superfícies lisas, porosas e até mesmo irregulares;
- Uso profissional e doméstico;
- Após curado aceita usinagem.
Aplicações:
- Reparação: carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas, instalações de calefação, condicionador de ar, etc;
- Manutenção: radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d’água e óleo;
- Preenchimento: falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos, cilindros hidráulicos, blocos de motores, alojamentos de rolamentos, cárter de motores, etc;
- Fabricação: moldes, modelos, guias, protótipos, etc;
- Colagem de metais, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.
Principais Vantagens:
- Colagem e reparações de metal;
- Adesão parcial em 5 min;
- Adesão de alta resistência;
- Resiste à produtos químicos;
- Aceita trabalho de usinagem após curado.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e sujeira;
- Remova a tampa do produto pressionando suas duas extremidades até escutar um som de “clique”. Após escutar o som, segure a tampa pela base nas duas extremidades laterais da tampa;
- Pressione a seringa dosando a quantidade de produto necessária para a sua aplicação;
- Utilize a haste plástica que acompanha a embalagem para misturar os dois produtos (A e B);
- Mexa bem até obter uma pasta uniforme. Utilize esta mistura em até 1 minuto;
- Após o uso, feche a seringa com a tampa anteriormente destacada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893480025 |
Densidade | 1,05 ± 0,05 |
Proporção de Mistura | 1 parte de resina e 1 parte de endurecedor |
Aspecto | Líquido, Resina e Endurecedor |
Aspecto Após Curado | Cinza |
Odor | Resina solvente leve |
Viscosidade | 17 ± 2,0 Pas.s |
Temperatura de Aplicação | De +5º.C à + 45º.C |
Resistência a Temperatura | De -30ºC à + 85ºC (após curado) |
Código de barras | 4099618335594 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |