Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adaptador de torque e ângulo digital utilizado em conjunto com chave catraca ou cabo de força, transformando a ferramenta em um instrumento de medição precisa de ângulo e torque de aperto em elementos de fixação como, porcas, parafusos e prisioneiros.
Características:
- Encaixe quadrado macho e fêmea de 1/2";
- Acompanha adaptador para soquetes 3/8";
- Display digital com iluminação para melhor leitura dos dados;
- Escala de medição de torque em Nm (Newton metro), kgf.cm (quilograma-força centímetro), lbf.in (libra-força polegada), lbf.ft (libra-força pé) e ângulo em graus (°);
- Utilização tanto em sentido horário quanto anti-horário;
- Emite sinal sonoro e mudança de cor no display ao atingir o torque pré-definido;
- Função TRACK: leitura simultânea do torque préselecionado;
- Função PEAK HOLD: fica gravado o pico de torque alcançado;
- Função ANGLE: leitura simultânea do ângulo girado até o valor pré-selecionado;
- Memória interna capaz de fazer 60 gravações de dados (30 torque + 30 ângulo);
- Após 2 minutos de inatividade, o dispositivo entra em modo de standby para economia de energia inclusas;
- Alimentação 2X pilhas AAA;
- Indicador de carga de bateria;
- Acompanha certificado de calibração de fábrica.
Principais Vantagens:
- Leitura precisa de ângulo e torque;
- Adaptável a qualquer cabo de força ou chave catraca de 1/2";
- Visor com iluminação para melhor leitura dos dados;
- Indicador visual e sonoro ao se aproximar dos valores prédefinidos;
- Memória para gravação de dados. Atenção ;
- Escalas disponíveis: Nm (Newton metro), kgf.cm (quilograma-força centímetro), lbf.in (libra-força polegada), lbf.ft (libra-força pé) e ângulo em graus (°);
- O equipamento não possui escala kgf.m. UJtilizar as escalas disponíveis para eventuais conversões.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a ferramenta para o aperto de parafusos danificados;
- Nunca utilizar a ferramenta como martelo ou marreta.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções.
Adaptador de torque e ângulo digital utilizado em conjunto com chave catraca ou cabo de força, transformando a ferramenta em um instrumento de medição precisa de ângulo e torque de aperto em elementos de fixação como, porcas, parafusos e prisioneiros.
Características:
- Encaixe quadrado macho e fêmea de 1/2";
- Acompanha adaptador para soquetes 3/8";
- Display digital com iluminação para melhor leitura dos dados;
- Escala de medição de torque em Nm (Newton metro), kgf.cm (quilograma-força centímetro), lbf.in (libra-força polegada), lbf.ft (libra-força pé) e ângulo em graus (°);
- Utilização tanto em sentido horário quanto anti-horário;
- Emite sinal sonoro e mudança de cor no display ao atingir o torque pré-definido;
- Função TRACK: leitura simultânea do torque préselecionado;
- Função PEAK HOLD: fica gravado o pico de torque alcançado;
- Função ANGLE: leitura simultânea do ângulo girado até o valor pré-selecionado;
- Memória interna capaz de fazer 60 gravações de dados (30 torque + 30 ângulo);
- Após 2 minutos de inatividade, o dispositivo entra em modo de standby para economia de energia inclusas;
- Alimentação 2X pilhas AAA;
- Indicador de carga de bateria;
- Acompanha certificado de calibração de fábrica.
Principais Vantagens:
- Leitura precisa de ângulo e torque;
- Adaptável a qualquer cabo de força ou chave catraca de 1/2";
- Visor com iluminação para melhor leitura dos dados;
- Indicador visual e sonoro ao se aproximar dos valores prédefinidos;
- Memória para gravação de dados. Atenção ;
- Escalas disponíveis: Nm (Newton metro), kgf.cm (quilograma-força centímetro), lbf.in (libra-força polegada), lbf.ft (libra-força pé) e ângulo em graus (°);
- O equipamento não possui escala kgf.m. UJtilizar as escalas disponíveis para eventuais conversões.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a ferramenta para o aperto de parafusos danificados;
- Nunca utilizar a ferramenta como martelo ou marreta.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0713012370 |
Garantia | 3 Meses |
Temperatura de Trabalho | -10°C - 60°C |
Alimentação | 2x pilha AAA |
Memória | 60 posições (30 torque + 30 ângulo) |
Resolução | 0,1 Nm / 1 kgf.cm / 0,1 lbf.pé / 1 lbf.pol / 0,1° |
Encaixe | 1/2" / 3/8" |
Temperatura de Armazenamento | -20°C - 70°C |
Código de barras | 4099618074073 |
Ficha Técnica | Download |