FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 1952180001 Copiado!

    Chave Articulada para Conector de Filtro de Combustível - Wurth - 1952180001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual com pinça articulável projetada para rápida abertura do conector do filtro de combustível de veículos diversos.

    Características:

    - Corpo fabricado em plástico ABS e pinças em aço;
    - Cabo ergonômico em PVC e antideslizante;
    - Projetado para se adequar de forma confortável à mão do usuário;
    - Cabeça giratória 180°, facilitando o trabalho em locais de difícil acesso;
    - Pinças pivotantes acionadas através de sistema de mola para melhor controle quando usar a ferramenta.

    Aplicações:

    - Remoção do conector do filtro de combustível de veículos automotivos diversos.

    Principais Vantagens:

    - Cabo em PVC antideslizante;
    - Design compacto e ergonômico;
    - Cabeça giratória 180°;
    - Sistema de molas para melhor manuseio ao usar as pinças.
    Marca Wurth
    Código do Produto 1952180001
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 130mm
    Abertura 43mm (Pinça)
    Código de barras 4099618086250
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade