FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071457612 Copiado!

    Chave Saca Filtro Ajustável - Wurth - 071457612 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual de abertura ajustável utilizada para remoção de filtros de óleo e outros filtros através de seu sistema de mordentes que evitam que o filtro se deslize durante a operação.

    Características:

    - Fabricada em aço carbono e com mordentes de precisão para maior agarre;
    - Cabo emborrachado ergonômico e antiderrapante;
    - Ajuste de abertura dentado;
    - 11 posições de ajuste de abertura, de 60 a 120mm;
    - Sua construção distancia o usuário do filtro de óleo.

    Aplicações:

    - Remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais etc.

    Principais Vantagens:

    - Abertura ajustável;
    - Mordentes de precisão para maior agarre;
    - Design ergonômico;
    - Atende grande variedade de veículos presentes no mercado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071457612
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Bujão; Bandeja Coletora de Óleo; Lanternas; Desengraxante Express
    Material Aço Carbono
    Abertura 60mm a 120mm
    Código de barras 4099618086823
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade