Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de ferramenta manual com cabo de força reforçado extensível utilizado para aperto e desaperto de elementos de fixação, como porcas e parafusos, em locais que exigem maior aplicação de torque, acompanhado com pontas intercambiáveis para aplicações diversas.
Características:
- Ferramentas fabricadas em aço cromo-vanádio;
- Cabo de força reforçado extensível em 3 estágios, facilitando a geração de torque e alcançando locais de difícil acesso;
- Acompanha 4 pontas intercambiáveis para realização de funções diversas;
- Acompanha maleta para organização das ferramentas. Composição do jogo O jogo se consiste em 5 peças: ;
- 1 cabo de força reforçado telescópico;
- 1 ponta chave ajustável modelo Stilson (“Chave de grifo para tubos”);
- 1 ponta articulada de encaixe 1/2”;
- 1 ponta catraca de 1/2”;
- 1 ponta extensora para colocação de chave combinada, fixa ou estrela.
Principais Vantagens:
- Extensível, alcançando locais de difícil acesso;
- Extremamente versátil ao usar com as pontas ajustáveis;
- Proporciona alta transmisssão de torque;
- ;
- Acompanha maleta para organização.
Jogo de ferramenta manual com cabo de força reforçado extensível utilizado para aperto e desaperto de elementos de fixação, como porcas e parafusos, em locais que exigem maior aplicação de torque, acompanhado com pontas intercambiáveis para aplicações diversas.
Características:
- Ferramentas fabricadas em aço cromo-vanádio;
- Cabo de força reforçado extensível em 3 estágios, facilitando a geração de torque e alcançando locais de difícil acesso;
- Acompanha 4 pontas intercambiáveis para realização de funções diversas;
- Acompanha maleta para organização das ferramentas. Composição do jogo O jogo se consiste em 5 peças: ;
- 1 cabo de força reforçado telescópico;
- 1 ponta chave ajustável modelo Stilson (“Chave de grifo para tubos”);
- 1 ponta articulada de encaixe 1/2”;
- 1 ponta catraca de 1/2”;
- 1 ponta extensora para colocação de chave combinada, fixa ou estrela.
Principais Vantagens:
- Extensível, alcançando locais de difícil acesso;
- Extremamente versátil ao usar com as pontas ajustáveis;
- Proporciona alta transmisssão de torque;
- ;
- Acompanha maleta para organização.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1952120006 |
Garantia | 3 Meses |
Composição | 1 Jogo com 5 Peças |
Código de barras | 4099618097003 |
Ficha Técnica | Download |