Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de encaixe multidentado (XZN).
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16”.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo multidentado (ou dodecagonal).
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de encaixe multidentado (XZN).
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16”.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo multidentado (ou dodecagonal).
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0614516084 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento | 32mm |
Encaixe | 5/16" |
Composição | Jogo com 8 Peças |
Dimensão | M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 e M12 |
Código de barras | 4099618088100 |
Ficha Técnica | Download |