FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714257819 Copiado!

    Chave Catraca 8x1 - Wurth - 0714257819 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual com sistema de catraca reversível e encaixe estrela multidentado para 5 tipos de cabeças de parafusos. Possui 8 medidas diferentes de fácil ajuste para o aperto e desaperto de parafusos ou porcas.

    Características:

    - Fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento satin;
    - Mecanismo de catraca reversível de 90 dentes em forma de estrela multidentada de aço cromo-molibdênio e de fácil ajuste;
    - Compacta e versátil com 8 medidas em uma única ferramenta;
    - Encaixe estrela multidentado que adapta-se a 5 tipos de cabeças de parafusos;
    - Medidas gravadas no corpo da ferrameta para melhor identificação.

    Principais Vantagens:

    - Compacta e resistente;
    - Extremamente versátil ;
    - 8 medidas em 1 ferramenta;
    - Sistema de catraca reversível. Informações de segurança e manuseio ;
    - Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
    - Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico ou excesso de aperto na aplicação;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714257819
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 240mm
    Composição Unitário
    Código de barras 4099618092343
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade