FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899309006 Copiado!

    Cinturão Paraquedista 1 Ponto - Wurth - 0899309006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cinturão tipo paraquedista para utilização em sistemas de retenção e/ou restrição de queda para trabalhos em altura.

    Certificação:

    - CA 42.826;
    - Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020

    Características:

    - Fabricado em fita de poliéster 45mm de largura;
    - Ancoragem dorsal em meia argola “D” estampada de aço;
    - 3 fivelas (passadores) de chapa de aço estampada para regulagem, sendo 1 fivela em ‘D” para ajustes na cintura e 2 nas pernas;
    - 1 fivela em ‘D” de 25mm para ajuste no peito;
    - Peso máximo até 100 Kg.

    Aplicações:

    - Para atividades de proteção contra quedas utilizado em conjunto com os acessórios Talabarte modelo “Y” e/ou com Trava-queda em alturas igual ou superior a 2 metros do nível inferior;
    - Manutenções industriais e prediais, montagens, demolições, construção, manutenção de telhados, fixação de painéis e letreiros, cargas e descargas de veículos de transporte.

    Principais Vantagens:

    - Fácil colocação e utilização;
    - Fita de poliéster de alta resistência;
    - Conexões de fácil engate;
    - Equipamento leve.

    Restrições de Uso:

    Não utilizar em: ;
    - Trabalhos com energia elétrica (linha viva);
    - Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos;
    - Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899309006
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4099618640223
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade