Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela com articulação de 180°. Restrições de uso ;
- Lado estrela com catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Articulação de 180° que permite acesso à locais de espaço restrito;
- Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela com articulação de 180°. Restrições de uso ;
- Lado estrela com catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Articulação de 180° que permite acesso à locais de espaço restrito;
- Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714263004 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 7x9, 8x10, 12x13 e 14x15mm |
Composição | 1 Jogo com 4 peças |
Código de barras | 4099618122545 |
Ficha Técnica | Download |