FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714263004 Copiado!

    Jogo de Chaves Articuladas Catraca 4 Peças - Wurth - 0714263004 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Catraca com engrenagem de 72 dentes;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento cromado contra corrosão;
    - Lado fixo com ângulo de 15°;
    - Lado estrela com articulação de 180°. Restrições de uso ;
    - Lado estrela com catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.

    Principais Vantagens:

    - Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
    - Articulação de 180° que permite acesso à locais de espaço restrito;
    - Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714263004
    Garantia 3 Meses
    Medidas 7x9, 8x10, 12x13 e 14x15mm
    Composição 1 Jogo - 4 peças
    Código de barras 4099618122545
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade