Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conjunto de espátulas utilizadas para montar e desmontar com facilidade pneus de veículos pesados.
Características:
- Fabricadas em aço de alta resistência;
- Revestimento antiderrapante em PVC;
- Adequado para pneus sem câmara de 17,5” a 24,5”;
- Permite a troca de pneus sem o uso de máquinas ou fontes de alimentação;
- A ferramenta de montagem contém pequenos rodízios fabricadas em nylon, para evitar danos aos pneus durante o trabalho;
- Projetadas para melhor ergonomia durante o uso. Conteúdo ;
- 01 alavanca para montagem de 1,15m;
- 01 alavanca para desmontagem de 1,40m;
- 01 trava para montagem.
Aplicações:
- Ideal para remoção de pneus sem câmara de veículos pesados como ônibus e caminhões.
Principais Vantagens:
- Fácil de usar;
- Desmontagem rápida;
- Pode ser usada por apenas uma pessoa;
- Não requer o uso de outras ferramentas em conjunto;
- Não provoca danos ao pneu e à roda durante o processo de troca.
Conjunto de espátulas utilizadas para montar e desmontar com facilidade pneus de veículos pesados.
Características:
- Fabricadas em aço de alta resistência;
- Revestimento antiderrapante em PVC;
- Adequado para pneus sem câmara de 17,5” a 24,5”;
- Permite a troca de pneus sem o uso de máquinas ou fontes de alimentação;
- A ferramenta de montagem contém pequenos rodízios fabricadas em nylon, para evitar danos aos pneus durante o trabalho;
- Projetadas para melhor ergonomia durante o uso. Conteúdo ;
- 01 alavanca para montagem de 1,15m;
- 01 alavanca para desmontagem de 1,40m;
- 01 trava para montagem.
Aplicações:
- Ideal para remoção de pneus sem câmara de veículos pesados como ônibus e caminhões.
Principais Vantagens:
- Fácil de usar;
- Desmontagem rápida;
- Pode ser usada por apenas uma pessoa;
- Não requer o uso de outras ferramentas em conjunto;
- Não provoca danos ao pneu e à roda durante o processo de troca.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1952040012 |
Composição | 1 Jogo com 3 Peças |
Ficha Técnica | Download |