FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101072 Copiado!

    Conjunto Supa Aço 3 (3 em 1) Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0972101072 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Suporte para Ancoragem SUPA de aço 3 em 1, é um acessório multifuncional projetado para agrupar várias funções em um único componente durante a implantação de redes ópticas.

    Características:

    - Chapa e parafuso feitos em material de aço 1010/1020, garantindo resistência mecânica;
    - Roldana de distribuição plástica, injetada em polipropileno, com opção de 2 ou 4 ranhuras;
    - Roldana de ancoragem injetada em polipropileno para guiar o pré-formado da ancoragem;
    - Suporte dielétrico em borracha prensada com porca para sustentação e travamento da fibra;
    - Parafuso PR120;
    - Porca quadrada em aço carbono zincada.

    Aplicações:

    - Ideal para uso em implantações de redes ópticas, onde é necessário realizar ancoragem, distribuição e sustentação de forma integrada.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Resistência a oxidação;
    - Alta sustentação e ancoragem do cabo óptico;
    - Instalação segura e eficaz;
    - Praticidade e confiabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101072
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Zincado branco
    Material Polipropileno (Roldana) / Aço baixo carbono (Chapa)
    Composição Embalagem com 50 unidades
    Código de barras 4099618733307
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade