FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101061 Copiado!

    Anel Guia AGFE 1 (Cadeirinha) Embalagem com 100 unidades - Wurth - 0972101061 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Anel AGFE 1 - AGF0003 é um componente essencial para sustentação e ancoragem de fios e cabos de telecomunicações em postes. Fabricado com arame zincado, este anel é projetado para ser utilizado em conjunto com fita de aço inox, aço galvanizado e abraçadeira BAP, proporcionando uma fixação segura e confiável.

    Características:

    - Anel guia fabricado em aço carbono, zincado.

    Aplicações:

    - Produto para ser utilizado em postes para a ancoragem de cabos de telecomunicações, garantindo uma instalação robusta e segura;
    - Ideal para provedores de internet, técnicos de telefonia, distribuidores de informática, e outros profissionais que trabalham com cabeamento estruturado, infraestrutura elétrica, fibra óptica e CFTV.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Resistência a oxidação;
    - Alta sustentação e ancoragem do cabo drop óptico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101061
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Zincado branco
    Comprimento 53mm
    Altura 43mm
    Diâmetro 5,00 ± 1,00mm
    Largura 45mm
    Composição Embalagem com 100 unidades
    Código de barras 4099618804540
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade