FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890108011 Copiado!

    Limpa Freios e Peças 500ml - Wurth - 0890108011 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Freio é um desengraxante em aerossol formulado à base de solventes orgânicos com alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos, por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.

    Características:

    - À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;
    - Altamente volátil (secagem rápida) e com baixo odor;
    - Não precisa de enxágue para limpeza da peça;
    - Rápida eliminação de óleo, graxa, fuligem e resíduos oleosos que causam ruídos;
    - Isento de silicone;
    - Isento de Acetona.

    Aplicações:

    - Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;
    - Limpeza sem desmontar os componentes do sistema de freios, sistema de embreagem, discos, ABS e etc;
    - Desengraxe do sistema de transmissão;
    - Limpeza de cárter para aplicação do silicone de alta temperatura;
    - Limpa os discos para receber a troca de pastilha de freio.

    Modo de Usar:

    - Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;
    - Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;
    - Essa secagem ocorre em segundos;
    - Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.

    Importante:

    - Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;
    - Não aplique sob superfícies aquecidas;
    - Sempre indicamos que seja feito um teste de compatibilidade antes da aplicação do produto para validar sua compatibilidade com o material.

    Principais Vantagens:

    - Limpa sem danificar peças plásticas, borrachas e partes elétricas, sem deixar resíduos;
    - Seca em segundos;
    - Reduz o tempo de operação;
    - Não danifica peças pintadas.* ;
    - Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira;
    - Aumenta a eficiência da frenagem.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890108011
    Densidade 0,695g/ml
    Cor Incolor
    Ponto de Fulgor -16°C
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4066443037535
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade