FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890107433 Copiado!

    Desengraxante Express 500ml - Wurth - 0890107433 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza, formulado à base de solventes orgânicos. Desenvolvido para limpar e desengraxar peças em geral sem deixar resíduos. Indicado para remoção de óleos, graxas, fluido de freio, dentre outros contaminantes. Indicado para engrenagens e superfícies metálicas. Por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.

    Características:

    - Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação;
    - Desengraxa rapidamente peças metálicas;
    - Não agride borrachas e peças plásticas;
    - Alta volatilidade. Seca instantaneamente;
    - Não deixa resíduos.

    Aplicações:

    - Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral;
    - Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio;
    - Desengraxe da embreagem e transmissão;
    - Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento;
    - Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.

    Modo de Usar:

    - Certifique-se que o local ou a peça a ser aplicada esteja fria: Aerossol: ;
    - Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm;
    - Efetue a limpeza sempre da parte superior da peça para baixo e para fora da área de limpeza;
    - Deixe o produto secar;
    - Quando necessário, reaplique o produto. Líquido: ;
    - Aplique o produto com um pincel ou pulverizador, quanto maior a pressão no pulverizador, maior será a eficiência na limpeza. Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira e aguarde a secagem do produto. Quando necessário, reaplique o produto.

    Principais Vantagens:

    - Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio;
    - Elimina resíduos e oleosidades do motor;
    - Limpa e seca em segundos;
    - Fácil visualização de vazamentos.

    Importante:

    - Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;
    - Não aplique sob superfícies aquecidas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890107433
    Densidade 0,7 (n-Hexano)
    Ponto de Fusão -955°C
    Cor Incolor
    Ponto de Fulgor -60°C
    Ponto de Ebulição 69°C (n-Hexano) (Inicial)
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido Premido
    Código de barras 4099618249501
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade