FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101112 Copiado!

    Parafuso PCA M12x30 Padrão Provedor Zincado Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0972101112 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Parafuso PCA utilizado para fixação dos suportes na abraçadeira BAP e suportes BAP.

    Características:

    - Medidas: M12X30;
    - Material: Aço (SAE1020) zincado;
    - Rosca: Total;
    - Aperto pela contra peça.

    Aplicações:

    - Ancoragem de cabos em postes de madeira, concreto ou aço;
    - Instalação de redes de telecomunicações em áreas rurais e urbanas.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101112
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Zincado Branco
    Tipo M12X30 Padrão Provedor
    Matéria Prima SAE 1020
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 4099618804496
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade