FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972800030 Copiado!

    Abraçadeira BAP Padrão Operador 800mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0972800030 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira Ajustável para Poste – BAP é um dispositivo robusto, projetado para sustentar cordoalhas e acessórios em postes circulares de diversos materiais, como concreto, madeira ou plástico reforçado com fibra de vidro. Constituída por uma cinta de aço com orifícios ovais sequenciais, essa braçadeira proporciona ajuste em superfícies curvas, garantindo uma instalação segura e estável.

    Características:

    - Os componentes da Abraçadeira BAP, a cinta de aço ajustável, o suporte, o parafuso e a porca, são fabricados em aço ABNT 1010/1020, garantindo resistência e durabilidade.

    Aplicações:

    - A Abraçadeira Ajustável para Poste – BAP é especialmente indicada para: ;
    - Sustentação de cordoalhas e acessórios em postes circulares e duplo T;
    - Instalação em postes de concreto e madeira.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Alta resistencia a tração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972800030
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Galvanizado a fogo
    Parafuso M10 x 1,5
    Tipo Padrão Operador
    Espessura 1,20±0,20mm
    Comprimento 800mm
    Largura 30,00±0,50mm
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Quantidade de furos 22
    Código de barras 4099618687532
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade