FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101131 Copiado!

    Suporte Atendimento 2R Preto Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 0972101131 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Suporte SDA é uma peça essencial na ancoragem e sustentação de drop ópticos em redes externas de telecomunicações. Fabricado em polipropileno, este suporte conta com uma roldana com duas cavidades, projetada para acomodar ganchos de esticador tipo cunha, alças ou laços preformados.

    Características:

    - A roldana do Suporte SDA pode acomodar até seis ganchos ou preformados, permitindo até três em cada cavidade quando as fixações são realizadas em sentidos diversos.

    Aplicações:

    - O Suporte SDA, em conjunto com esticadores tipo cunha ou elementos preformados, são utilizados para ancoragem e sustentação de drop ópticos do tipo flat ou circular na rede externa, em postes, para atendimento ao cliente.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101131
    Cor Preto
    Material Polipropileno
    Composição Embalagem com 200 Unidades
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade