FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101082 Copiado!

    Esticador Figura 8 Gancho Curto Preto Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0972101082 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Esticador Drop Tipo 8 Preto é a escolha preferida para provedores de internet que buscam qualidade e desempenho superior em suas instalações de rede. Este esticador, versátil para uso em Fio Fe e cabo UTP externo, é uma opção econômica que não compromete a qualidade. Com um design que combina um gancho metálico galvanizado e um corpo plástico resistente em formato de 8, oferece uma fixação segura e confiável do cabo do cliente, independentemente do tipo de cabo utilizado.

    Características:

    - Compatibilidade: Fio Fe (80, 100, 160), Cabo UTP, Rj45;
    - Composição do gancho: aço galvanizado a fogo;
    - Formato do gancho: J;
    - Base: plástica;
    - Cor: preto.

    Aplicações:

    - Este esticador é ideal para provedores de internet;
    - Compatível com diversos tipos de cabos, incluindo Fio Fe (80, 100, 160), Cabo UTP e Rj45, atende às necessidades variadas de qualquer provedor.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101082
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Código de barras 4099618804557
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade