FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101081 Copiado!

    Esticador Tipo Cunha Preto Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 0972101081 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Esticador tipo Cunha com abertura lateral é especialmente projetado para a instalação de cabos de fibra óptica em redes FTTH GPON ou EPON. Ele consiste em uma cunha de plástico que pressiona a capa do cabo sem causar danos à fibra óptica interna, assegurando uma conexão segura entre o cabo do poste e a residência do assinante.

    Características:

    - Compatibilidade: Cabo flat, Fibra Óptica, Mini Drop, FTTH;
    - Composição do gancho: aço galvanizado a fogo;
    - Formato do gancho: J;
    - Base: plástica;
    - Cor: preto;
    - Similar aos modelos utilizados pelas operadoras de telefonia.

    Aplicações:

    - Este esticador é ideal para provedores de internet que buscam realizar instalações de fibra óptica com qualidade em redes externas, sejam urbanas ou rurais;
    - Pode ser fixado em suportes DMP e isoladores, proporcionando uma conexão confiável e duradoura.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Sua alta qualidade e acabamento o tornam uma escolha confiável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101081
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 200 Unidades
    Código de barras 4099618733383
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade