Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5993515950 Copiado!

    Ergo 1665 50g - Wurth - 5993515950 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    ERGO 1665 é um adesivo à base de metilmetacrilato de alta resistência desenvolvido pela Kisling (empresa do Grupo Wurth). É amplamente utilizado para travamento de roscas, fixação de peças cilíndricas, colagem de termoplásticos, metais e compositos. O produto cura após sua mistura entre resina e endurecedor e é ideal para aplicações industriais que exigem uma colagem forte e duradoura.

    Características:

    - Simples e fácil aplicação;
    - Não escorre;
    - Alta resistência;
    - Cura mesmo em ambientes fechados;
    - Resiste à umidade e agentes químicos;
    - Cura rápida.

    Aplicações:

    - Travamento de parafusos e porcas;
    - Fixação de rolamentos, buchas e pinos;
    - Vedação de roscas contra vazamentos;
    - Prevenção de afrouxamento devido a vibrações;
    - Indústrias automotivas, aeronáuticas, de maquinário pesado, manutenção industrial, e qualquer outro segmento que necessite de adesivos de alta resistência com ausência de oxigênio (anaeróbico).

    Modo de Usar:

    - Limpar e desengraxar as superfícies a serem unidas;
    - Utilizar o aplicador correto e descartar as primeiras gotas de produto para garantir a mistura adequada;
    - Aplicar uma quantidade adequada do ERGO 1665 na superfície;
    - Montar as peças e apertar conforme necessário;
    - Deixar o produto curar por pelo menos 24 horas para obter resistência total.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a óleos, combustíveis e a maioria dos produtos químicos ;
    - Cura rapidamente após sua homogeinização no tubo misturador ;
    - Fácil aplicação, não escorre, podendo ser aplicado em superfícies verticais ou em locais de difícil acesso. Restrições de Uso ;
    - Não deve ser utilizado em aplicações onde haverá contato direto com alimentos ou sistemas de água potável PRODUTOS ASSOCIADOS devido a possíveis riscos à saúde.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5993515950
    Temperatura de Trabalho -55 °C a 120 °C
    Base Química Metilmetacrilato
    Dureza 67 Shore D
    Conteúdo 50g
    Odor Característico
    Código de barras 7891799524173
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade