Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira metálica com alça plástica tipo borboleta, fabricada em aço carbono com revestimento de zinco branco e com borboleta fabricada em plástico ABS na cor azul. Utilizada para o aperto, sustentação e fixação de mangueiras e afins com fácil abertura se necessário.
Características:
- Produzida em aço carbono com revestimento de zinco para proteção contra corrosão;
- Alça tipo borboleta, fabricada em plástico ABS e com fácil manuseio ;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto ;
- Mantém as mangueiras firmemente posicionadas, evitando deslocamentos indesejados;
- A abraçadeira permite o aperto firme em torno de mangueiras ou outros objetos cilíndricos.
Aplicações:
- Indústria: usada em uma variedade de aplicações industriais, incluindo automotiva, agrícola, de construção, entre outras;
- Doméstico: pode ser utilizada em projetos de bricolagem e reparos em casa;
- Ambientes Diversos: pode ser utilizada em ambientes internos e externos, desde que protegida contra condições climáticas adversas.
Principais Vantagens:
- Design com alça plástica tipo borboleta que facilita a operação manual, sem a necessidade de ferramentas especiais;
- Construção robusta em aço carbono com revestimento de zinco branco para maior resistência à corrosão.
Modo de Usar:
- Preparação: verifique se a abraçadeira está no tamanho adequado para a mangueira ou objeto que você deseja fixar;
- Abertura da Abraçadeira: segure a alça plástica tipo borboleta com uma mão e use a outra mão para separar a faixa metálica da borboleta;
- Posicionamento: coloque a faixa metálica ao redor da mangueira ou objeto a ser fixado. Certifique-se de que a mangueira esteja posicionada corretamente e que não haja obstruções;
- Fechar a Abraçadeira: pressione a borboleta com a mão livre para unir as extremidades da faixa metálica. Continue pressionando até que a abraçadeira esteja firme o suficiente para segurar a mangueira com segurança;
- Ajustes (se necessário): Se a abraçadeira não estiver apertada o suficiente, solte um pouco a borboleta e ajuste a faixa metálica. Em seguida, aperte novamente até que esteja firme;
- Verificação: Após fixar a abraçadeira, verifique se a mangueira está segura e se não há vazamentos. Certifique-se de que a abraçadeira está adequadamente apertada para evitar movimentos indesejados;
- Remoção: Para remover a abraçadeira, abra completamente a alça plástica tipo borboleta até que a faixa metálica se solte. Tenha cuidado ao manusear para não danificar a mangueira ou outros componentes.
Abraçadeira metálica com alça plástica tipo borboleta, fabricada em aço carbono com revestimento de zinco branco e com borboleta fabricada em plástico ABS na cor azul. Utilizada para o aperto, sustentação e fixação de mangueiras e afins com fácil abertura se necessário.
Características:
- Produzida em aço carbono com revestimento de zinco para proteção contra corrosão;
- Alça tipo borboleta, fabricada em plástico ABS e com fácil manuseio ;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto ;
- Mantém as mangueiras firmemente posicionadas, evitando deslocamentos indesejados;
- A abraçadeira permite o aperto firme em torno de mangueiras ou outros objetos cilíndricos.
Aplicações:
- Indústria: usada em uma variedade de aplicações industriais, incluindo automotiva, agrícola, de construção, entre outras;
- Doméstico: pode ser utilizada em projetos de bricolagem e reparos em casa;
- Ambientes Diversos: pode ser utilizada em ambientes internos e externos, desde que protegida contra condições climáticas adversas.
Principais Vantagens:
- Design com alça plástica tipo borboleta que facilita a operação manual, sem a necessidade de ferramentas especiais;
- Construção robusta em aço carbono com revestimento de zinco branco para maior resistência à corrosão.
Modo de Usar:
- Preparação: verifique se a abraçadeira está no tamanho adequado para a mangueira ou objeto que você deseja fixar;
- Abertura da Abraçadeira: segure a alça plástica tipo borboleta com uma mão e use a outra mão para separar a faixa metálica da borboleta;
- Posicionamento: coloque a faixa metálica ao redor da mangueira ou objeto a ser fixado. Certifique-se de que a mangueira esteja posicionada corretamente e que não haja obstruções;
- Fechar a Abraçadeira: pressione a borboleta com a mão livre para unir as extremidades da faixa metálica. Continue pressionando até que a abraçadeira esteja firme o suficiente para segurar a mangueira com segurança;
- Ajustes (se necessário): Se a abraçadeira não estiver apertada o suficiente, solte um pouco a borboleta e ajuste a faixa metálica. Em seguida, aperte novamente até que esteja firme;
- Verificação: Após fixar a abraçadeira, verifique se a mangueira está segura e se não há vazamentos. Certifique-se de que a abraçadeira está adequadamente apertada para evitar movimentos indesejados;
- Remoção: Para remover a abraçadeira, abra completamente a alça plástica tipo borboleta até que a faixa metálica se solte. Tenha cuidado ao manusear para não danificar a mangueira ou outros componentes.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0547025040 |
Garantia | 3 Meses |
Torque Máximo | 4.0 N.m |
Diâmetro de Abertura | 25 x 40mm / 1 x 1.5/8" |
Torque de Instalação | 3.0 N.m |
Largura da Fita | 9 ± 0,5 |
Espessura da Fita | 0,7 |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 4099618532276 |
Ficha Técnica | Download |