Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0547010016 Copiado!

    Abraçadeira Borboleta Metálica 3/8 x 5/8" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0547010016 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira metálica com alça plástica tipo borboleta, fabricada em aço carbono com revestimento de zinco branco e com borboleta fabricada em plástico ABS na cor azul. Utilizada para o aperto, sustentação e fixação de mangueiras e afins com fácil abertura se necessário.

    Características:

    - Produzida em aço carbono com revestimento de zinco para proteção contra corrosão;
    - Alça tipo borboleta, fabricada em plástico ABS e com fácil manuseio ;
    - A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto ;
    - Mantém as mangueiras firmemente posicionadas, evitando deslocamentos indesejados;
    - A abraçadeira permite o aperto firme em torno de mangueiras ou outros objetos cilíndricos.

    Aplicações:

    - Indústria: usada em uma variedade de aplicações industriais, incluindo automotiva, agrícola, de construção, entre outras;
    - Doméstico: pode ser utilizada em projetos de bricolagem e reparos em casa;
    - Ambientes Diversos: pode ser utilizada em ambientes internos e externos, desde que protegida contra condições climáticas adversas.

    Principais Vantagens:

    - Design com alça plástica tipo borboleta que facilita a operação manual, sem a necessidade de ferramentas especiais;
    - Construção robusta em aço carbono com revestimento de zinco branco para maior resistência à corrosão.

    Modo de Usar:

    - Preparação: verifique se a abraçadeira está no tamanho adequado para a mangueira ou objeto que você deseja fixar;
    - Abertura da Abraçadeira: segure a alça plástica tipo borboleta com uma mão e use a outra mão para separar a faixa metálica da borboleta;
    - Posicionamento: coloque a faixa metálica ao redor da mangueira ou objeto a ser fixado. Certifique-se de que a mangueira esteja posicionada corretamente e que não haja obstruções;
    - Fechar a Abraçadeira: pressione a borboleta com a mão livre para unir as extremidades da faixa metálica. Continue pressionando até que a abraçadeira esteja firme o suficiente para segurar a mangueira com segurança;
    - Ajustes (se necessário): Se a abraçadeira não estiver apertada o suficiente, solte um pouco a borboleta e ajuste a faixa metálica. Em seguida, aperte novamente até que esteja firme;
    - Verificação: Após fixar a abraçadeira, verifique se a mangueira está segura e se não há vazamentos. Certifique-se de que a abraçadeira está adequadamente apertada para evitar movimentos indesejados;
    - Remoção: Para remover a abraçadeira, abra completamente a alça plástica tipo borboleta até que a faixa metálica se solte. Tenha cuidado ao manusear para não danificar a mangueira ou outros componentes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0547010016
    Garantia 3 Meses
    Torque Máximo 3.5 N.m
    Diâmetro de Abertura 10 x 16mm / 3/8 x 5/8"
    Torque de Instalação 2.5 N.m
    Largura da Fita 9 ± 0,5
    Espessura da Fita 0,7
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 4099618542275
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade