Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos E6013/E7018 e processos de soldagem TIG* via processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).
Características:
- Visor digital;
- Faixa de corrente 20A a 160A (DC - corrente contínua);
- Ciclo de trabalho 160A@100%;
- Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável;
- Hot Start – Proporciona automaticamente, aumento da voltagem durante a abertura do arco, fazendo com que o mesmo abra com o mínimo de respingos;
- Arc Force – Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo);
- Anti-Stick – Tempo que o eletrodo continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o mesmo grude. Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico;
- Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e curtocircuito entre os terminais positivo e negativo;
- Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente. TIG - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungsten Inert Gas) é um processo de soldagem a arco elétrico entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma de um arame relativamente fino. O equipamento não acompanha conjunto de tocha TIG com válvula integrada, mangueiras e gás de proteção para o processo de solda, que para uso em solda TIG devem ser comprados separadamente. Não comercializados pela Wurth.
Principais Vantagens:
- Leve e portátil;
- Acompanha maleta para transporte;
- Fácil de usar;
- Ciclo de trabalho contínuo;
- Proteção contra sobretensão e/ou superaquecimento.
Aplicações:
- Soldagem de materiais ferrosos, suas respectivas ligas e aço inox através de eletrodos revestidos ou soldagem TIG;
- Compatível para uso com eletrodos revestidos E6013 e 7018 - Ø 1,6 a 4,0mm.
Modo de Usar:
- Antes de colocar o equipamento em operação, solicitamos que leia e siga rigorosamente as intruções de uso presentes no manual de operação que acompanha o equipamento e nas referências de normas que envolvam processos de soldagem;
- A leitura do manual, além de evitar o mau uso do produto, ajudará a aproveitar o potencial máximo do equipamento, obtendo os melhores resultados possíveis propostos pelo processo de soldagem sem abrir mão da segurança do operador e da área de trabalho.
Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos E6013/E7018 e processos de soldagem TIG* via processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).
Características:
- Visor digital;
- Faixa de corrente 20A a 160A (DC - corrente contínua);
- Ciclo de trabalho 160A@100%;
- Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável;
- Hot Start – Proporciona automaticamente, aumento da voltagem durante a abertura do arco, fazendo com que o mesmo abra com o mínimo de respingos;
- Arc Force – Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo);
- Anti-Stick – Tempo que o eletrodo continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o mesmo grude. Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico;
- Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e curtocircuito entre os terminais positivo e negativo;
- Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente. TIG - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungsten Inert Gas) é um processo de soldagem a arco elétrico entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma de um arame relativamente fino. O equipamento não acompanha conjunto de tocha TIG com válvula integrada, mangueiras e gás de proteção para o processo de solda, que para uso em solda TIG devem ser comprados separadamente. Não comercializados pela Wurth.
Principais Vantagens:
- Leve e portátil;
- Acompanha maleta para transporte;
- Fácil de usar;
- Ciclo de trabalho contínuo;
- Proteção contra sobretensão e/ou superaquecimento.
Aplicações:
- Soldagem de materiais ferrosos, suas respectivas ligas e aço inox através de eletrodos revestidos ou soldagem TIG;
- Compatível para uso com eletrodos revestidos E6013 e 7018 - Ø 1,6 a 4,0mm.
Modo de Usar:
- Antes de colocar o equipamento em operação, solicitamos que leia e siga rigorosamente as intruções de uso presentes no manual de operação que acompanha o equipamento e nas referências de normas que envolvam processos de soldagem;
- A leitura do manual, além de evitar o mau uso do produto, ajudará a aproveitar o potencial máximo do equipamento, obtendo os melhores resultados possíveis propostos pelo processo de soldagem sem abrir mão da segurança do operador e da área de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5952000163 |
Processo | Solda Eletrodo Revestido e TIG |
Produtos Associados | Modelo |
Alimentação | 220 ± 10% |
Ciclo de Trabalho | 30 ºC 160@100 (A@ ) |
Faixa de Corrente | 20 a 160 A |
Proteção Térmica | Sim |
Grau de Proteção | IP21 |
Norma | IEC 60974 – 1 |
Frequência | 50/60 Hz |
Composição | Fonte de soldagem inversora WIS 160 Super, Maleta de transporte, Cabo garra negativa 1,5m X 16mm², Cabo porta eletrodo 2,5m X 16mm², Cabo de alimentação 2m X 2,5mm², Escova com cerdas de aço |
Dimensões | 25 x 15,5 x 9 cm |
Ficha Técnica | Download |