FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5359001132 Copiado!

    Capa de Chuva Impermeável Tamanho GG - Wurth - 5359001132 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Capa de chuva impermeável para proteção do tronco e membros superiores do usuário. Possui capuz fixo e manga comprida fabricado em tecido de poliéster forrado externamente em PVC costurado com solda eletrônica que permite elevada resistência e excelente durabilidade. Fechamento por botões plásticos.

    Certificação:

    - CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.

    Aplicações:

    - Indicado para aplicações com água na construção civil, fazendas, seguranças, limpezas e eventos ao ar livre.

    Principais Vantagens:

    - Material impermeável;
    - Reutilizável;
    - Resistente;
    - Compatível com outros EPI’s.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5359001132
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 1,47 metro
    Espessura 0,24 a 0,27mm
    Cor Amarelo
    Material Tecido de poliéster forrado externamente em PVC costurado com solda eletrônica
    Tamanho GG
    Largura 0,64cm
    Código de barras 4099618546211
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade