FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827950200 Copiado!

    Lanterna LED Recarregável Ergopower Saturn - Wurth - 0827950200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna LED recarregável. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário. Led frontal com tecnologia COB (Chip on board) que proporciona maior área de iluminação, aproximadamente 50 vezes maior em comparação ao led tradicional.

    Características:

    - Corpo fabricado em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) + PC (Policarbonato);
    - Led 2W SMD na parte superior (spot) para iluminação focada;
    - Led 4W COB na parte frontal, com 02 estágios para iluminação;
    - Base magnética;
    - Punho giratório 360°;
    - Punho articulável 180°;
    - 02 ganchos para suporte na parte traseira da lanterna;
    - Bateria recarregável tecnologia íons de lítio;
    - Status de carga da bateria;
    - Entrada USB-C para carregamento;
    - Entrada USB-A que funciona como “power bank” (carregador portátil). (Ex. Para carregamento de celular);
    - Classe de proteção IP54 – Resistência a poeira e respingos de água;
    - Classe de resistência ao impacto IK07;
    - Acompanha 01 cabo USB-C. Não acompanha fonte de alimentação.

    Aplicações:

    - Iluminação em geral.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível;
    - Não utilizar em chuva prolongada ou imersão em água.

    Principais Vantagens:

    - Portátil e leve;
    - Sem fio - Bateria recarregável;
    - Alta resistência mecânica contra impacto e térmica;
    - Entrada USB-A que funciona como “power bank”;
    - Base magnética;
    - Punho articulável 180°;
    - Punho giratório 360°.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827950200
    Garantia 6 Meses
    Tempo de carregamento Aprox. 3,5h
    Peso 330g
    Resistência ao Impacto IK07
    Classe de Proteção IP54
    Fluxo luminoso LED 1- 180lm / LED 2 - Estágio 1 - 200lm e Estágio 2 – 500lm
    Temperatura de cor 6500K
    Nº de Leds 1 x LED SMD 2W / 1 x LED COB 4W
    Dimensões 255 x 50 x 40mm
    Tipo da Bateria Recarregável de Lítio 3,7V 2.600 mAh
    Tempo de Funcionamento LED 1 - Aprox. 6h / LED 2 - Estágio 1 - 5 horas e Estágio 2 - 2 horas
    Código de barras 4099618366161
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade