Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Removedor Multiúso é um produto a base de água, pronto uso, desenvolvido para remover sujeiras leves até pesadas, entre elas resíduos de gordura, graxa e terra. Além da limpeza, o produto age neutralizando maus odores como cigarro, peixes, temperos, dejetos e gasolina deixando um odor suave e agradável após sua aplicação.
Características:
- Neutraliza maus odores;
- Produto pronto uso;
- Embalagem de 1 litro com gatilho para uma fácil aplicação e 5 litros como refil;
- Não agride o meio ambiente;
- Seca rápido.
Aplicações:
- Remoção de óleos, graxas, gorduras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, peças, equipamentos, pisos, tecidos e superfícies;
- Áreas que possuam cheiros desagradáveis.
Modo de Usar:
- Aplicar o produto na superfície a ser limpa;
- Deixar agir por até 2 minutos;
- Limpar com um pano úmido ou água.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em contato com alimentos
Principais Vantagens:
- Não agride o meio ambiente;
- Neutraliza maus odores e deixa odor agradável após limpeza;
- Produto pronto uso;
- Pode ser utilizado em diversas superfícies.
O Removedor Multiúso é um produto a base de água, pronto uso, desenvolvido para remover sujeiras leves até pesadas, entre elas resíduos de gordura, graxa e terra. Além da limpeza, o produto age neutralizando maus odores como cigarro, peixes, temperos, dejetos e gasolina deixando um odor suave e agradável após sua aplicação.
Características:
- Neutraliza maus odores;
- Produto pronto uso;
- Embalagem de 1 litro com gatilho para uma fácil aplicação e 5 litros como refil;
- Não agride o meio ambiente;
- Seca rápido.
Aplicações:
- Remoção de óleos, graxas, gorduras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, peças, equipamentos, pisos, tecidos e superfícies;
- Áreas que possuam cheiros desagradáveis.
Modo de Usar:
- Aplicar o produto na superfície a ser limpa;
- Deixar agir por até 2 minutos;
- Limpar com um pano úmido ou água.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em contato com alimentos
Principais Vantagens:
- Não agride o meio ambiente;
- Neutraliza maus odores e deixa odor agradável após limpeza;
- Produto pronto uso;
- Pode ser utilizado em diversas superfícies.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893474535 |
Densidade | 0,990 - 1,020 g/cm³ |
Cor | Incolor |
pH | 9,0 - 10,80 |
Aspecto | Líquido |
Odor | Floral |
Solubilidade | Solúvel em água |
Código de barras | 4099618798184 |
Ficha Técnica | Download |