Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Adaptador para Escova de 11 mm para a Desbastadora 0703 351 000.
Adequada para utilização em áreas de espaço reduzido e de difícil alcance.
Adequada para utilização em áreas de espaço reduzido e de difícil alcance.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703351006 |
Compatibilidade | Desbastadora 0703 351 000 |
Produtos Associados | Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel; Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Disco de borracha. |
Medida | 11 mm (Largura) |
Código de barras | 7891799366018 |
Ficha Técnica | Download |