FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702750220 Copiado!

    Furadeira Elétrica de Impacto WFP750-2 1/2" 750W 220V - Wurth - 0702750220 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e furação com impacto em tijolos e concreto.
    Também utilizada para operações de aperto e desaperto de parafusos quando utilizada em baixa velocidade.

    Características:

    - Motor de 750 W;
    - Mandril de aperto rápido (13mm - 1/2”);
    - Controle de velocidade eletrônico, conforme pressão exercida no gatilho;
    - Pré-seleção da velocidade máxima;
    - Reversível;
    - Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos;
    - Sistema de impacto integrado, para furação em concreto e tijolos;
    - Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.

    Acessórios Inclusos:

    - Punho Adicional;
    - Limitador de profundidade;
    - Maleta para acomodação.

    Principais Vantagens:

    - Mandril de aperto rápido;
    - Sistema de impacto integrado para furação em tijolos e concreto;
    - Sistema reversível com controle de velocidade eletrônico.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
    - Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
    - Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
    - Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

    Informações de segurança:

    - Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
    - Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação;
    - Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho executado;
    - Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702750220
    Garantia 12 Meses
    Impactos por Minuto 0 - 45.000 ipm
    Classe de Proteção II
    Produtos Associados Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção.
    Velocidade sem Carga 0 - 3.000 min-¹
    Capacidade de Perfuração Ø 25mm (madeira), 10mm (metais) e 20mm (concreto)
    Referência WFP750-2
    Mandril 13 mm (1/2”)
    Comprimento do Cabo 2,0 m
    Potência 750 W
    Voltagem 220 V
    Certificação Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1
    Código de barras 7891799418793
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade