Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Ideal para remoção de pintura e ferrugem de superfícies metálicas, também utilizadas para preparação da superfície para pintura em todos os tipos de metais, com exceção de alumínio.
Escovas com 23 mm de largura: adequada para trabalho em superfícies largas, como baú de caminhão entre outras.
Escovas com 23 mm de largura: adequada para trabalho em superfícies largas, como baú de caminhão entre outras.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703351005 |
Tipo | Grossa |
Produtos Associados | Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel; Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Disco de borracha. |
Compatibilidade | Desbastadora 0703 351 000 |
Medida | 11 mm (Largura) |
Material | Aço |
Código de barras | 7891799366001 |
Ficha Técnica | Download |