FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 9702140001 Copiado!

    Escova de Carvão para Serra Mármore 1400-2 - Wurth - 9702140001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

    Principais Vantagens:

    - Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
    - Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
    - Diversos modelos para diversas ferramentas.

    Modo de Usar:

    - Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
    - Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
    - Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
    - Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
    - Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
    - Religar os fios nos terminais;
    - Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
    - Fechar o compartimento;
    - Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.
    Marca Wurth
    Código do Produto 9702140001
    Garantia 3 Meses
    Compatibilidade Serra Mármore Wurth 1400-2
    Produtos Associados Ferramentas elétricas; Fita isolante; Limpa contato; Ferramentas manuais
    Material Carbono Grafite
    Aplicação Ferramentas elétricas e utilidades domésticas
    Composição Cartela com 2 Unidades
    Código de barras 7891799481759
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade