FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702140220 Copiado!

    Serra Mármore WSM 1400-2 110mm e 125mm 1400W 220V - Wurth - 0702140220 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional indicada para operações de corte com discos diamantados com encaixe de 20mm.

    Características:

    - Alta rotação de trabalho;
    - Corte em 45º;
    - Para discos de 110mm até 125mm;
    - Design ergonômico e compacto

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Placa base ajustável de 0° até 45°;
    - Para discos de 110mm até 125mm;
    - Design ergonômico e compacto;
    - Precisão, força e velocidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702140220
    Garantia 12 Meses
    Capacidade de Corte 45° 32mm
    Rotação 12000 RPM
    Diâmetro do disco 110AH20mm / 125AH20mm
    Produtos Associados Disco diamantado; Luvas / Óculos de proteção; Escovas de carvão.
    Referência WSM 1400-2
    Comprimento do Cabo 2,8 m
    Capacidade de Corte 90° 34mm
    Potência 1400 W
    Eixo 20mm
    Voltagem 220 V
    Composição Não acompanha disco
    Código de barras 7891799480394
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade