Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras sem a utilização de água.
Características:
Motor de 2400 W;
- Módulo de “arranque lento”, a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade;
- 3 posições para o punho adicional;
- Punho traseiro rotativo para maior conforto do operador;
- Capa de proteção para o operador;
- Interruptor com trava de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem a necessidade de desmontar a ferramenta.
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.
Principais Vantagens:
- Motor de 2400 W, para trabalhos pesados;
- Módulo de arranque lento, maior segurança ao operador;
- Punho traseiro rotativo.
Restrições de uso:
Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
- Nunca utilizar discos danificados;
- Nunca aproximar a mão ao disco enquanto estiver em movimento;
- Nunca utilizar discos (corte ou desbaste) que necessitam refrigeração à água;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Nunca permitir que a ferramenta seja manuseada por crianças.
Informações de segurança:
Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste;
- Sempre manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta.
Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras sem a utilização de água.
Características:
Motor de 2400 W;
- Módulo de “arranque lento”, a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade;
- 3 posições para o punho adicional;
- Punho traseiro rotativo para maior conforto do operador;
- Capa de proteção para o operador;
- Interruptor com trava de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem a necessidade de desmontar a ferramenta.
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.
Principais Vantagens:
- Motor de 2400 W, para trabalhos pesados;
- Módulo de arranque lento, maior segurança ao operador;
- Punho traseiro rotativo.
Restrições de uso:
Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
- Nunca utilizar discos danificados;
- Nunca aproximar a mão ao disco enquanto estiver em movimento;
- Nunca utilizar discos (corte ou desbaste) que necessitam refrigeração à água;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Nunca permitir que a ferramenta seja manuseada por crianças.
Informações de segurança:
Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste;
- Sempre manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702180221 |
Garantia | 12 Meses |
Rotação | 8000 min -¹ |
Diâmetro do disco | 7” (180 mm) |
Produtos Associados | Disco de corte; Disco de desbaste; Flap disc; EPI’s. |
Classe de Proteção | II |
Comprimento do Cabo | 1,9 m |
Potência | 2400 W |
Eixo | M14 |
Voltagem | 220 V |
Código de barras | 7891799486631 |
Ficha Técnica | Download |