FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702180221 Copiado!

    Esmerilhadeira Angular 7 - Wurth - 0702180221 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras sem a utilização de água.

    Características:

    - Motor de 2400 W;
    - Módulo de “arranque lento”, a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade;
    - 3 posições para o punho adicional;
    - Punho traseiro rotativo para maior conforto do operador;
    - Capa de proteção para o operador;
    - Interruptor com trava de segurança;
    - Botão trava do eixo para troca do disco;
    - Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
    - Fácil acesso para as escovas de carvão, sem a necessidade de desmontar a ferramenta.

    Acessórios inclusos:

    - Punho adicional;
    - Chave para troca do disco;
    - Capa de proteção do disco;
    - Flange;
    - Porca.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
    - Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
    - Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
    - Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
    - Nunca utilizar discos danificados;
    - Nunca aproximar a mão ao disco enquanto estiver em movimento;
    - Nunca utilizar discos (corte ou desbaste) que necessitam refrigeração à água;
    - Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
    - Nunca permitir que a ferramenta seja manuseada por crianças.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Motor de 2400 W, para trabalhos pesados;
    - Módulo de arranque lento, maior segurança ao operador;
    - Punho traseiro rotativo. Garantia ;
    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 03 meses, conforme detalhamento no manual do produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702180221
    Garantia 12 Meses
    Rotação 8000 min -¹
    Diâmetro do disco 7” (180 mm)
    Classe de Proteção II
    Produtos Associados Disco de corte; Disco de desbaste; Flap disc; EPI’s.
    Comprimento do Cabo 1,9 m
    Potência 2400 W
    Eixo M14
    Voltagem 220 V
    Código de barras 7891799486631
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade