Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento elétrico profissional para operações de aquecimento através de ar quente sem a presença de chamas.
Características:
- Voltagem única - 220 Volts;
- 02 níveis de fluxo (sopro) de ar quente com vazão e temperatura pré-definidas;
- Corpo em liga de nylon e fibra de vidro.
Aplicações
- Moldagem e soldagem de plásticos;
- Aplicação de películas de vidro (insulfilm™);
- Envelopamento automotivo;
- Derretimento de varetas de estanho;
- Aquecimento para raspar resíduos de tintas a óleo e sintéticas;
- Secagem de superfícies como mármores e granitos;
- Derretimento de adesivos e massas de vedação;
- Aquecimento de tubo termo retrátil;
- Encolhimento de embalagens plásticas.
Principais Vantagens:
- Versátil, leve e portátil;
- Acompanha Kit de acessórios;
- Para diversas aplicações.
Restrições de Uso:
- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança;
- A utilização sem cuidados do equipamento pode causar incêndio;
- Cuidado ao utilizar o equipamento em locais com a presença de materiais combustíveis ou materiais inflamáveis. Não aplicar em um mesmo lugar por tempo prolongado;
- Não usar em presença de atmosfera explosiva;
- Não expor ferramentas elétricas à chuva;
- Nunca utilizar o produto como secador de cabelo.
Modo de usar:
- Certificar-se da tensão elétrica local - 220 Volts;
- Colocar o plugue na tomada elétrica;
- Pressionar o interruptor e escolher o estágio de trabalho.
Equipamento elétrico profissional para operações de aquecimento através de ar quente sem a presença de chamas.
Características:
- Voltagem única - 220 Volts;
- 02 níveis de fluxo (sopro) de ar quente com vazão e temperatura pré-definidas;
- Corpo em liga de nylon e fibra de vidro.
Aplicações
- Moldagem e soldagem de plásticos;
- Aplicação de películas de vidro (insulfilm™);
- Envelopamento automotivo;
- Derretimento de varetas de estanho;
- Aquecimento para raspar resíduos de tintas a óleo e sintéticas;
- Secagem de superfícies como mármores e granitos;
- Derretimento de adesivos e massas de vedação;
- Aquecimento de tubo termo retrátil;
- Encolhimento de embalagens plásticas.
Principais Vantagens:
- Versátil, leve e portátil;
- Acompanha Kit de acessórios;
- Para diversas aplicações.
Restrições de Uso:
- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança;
- A utilização sem cuidados do equipamento pode causar incêndio;
- Cuidado ao utilizar o equipamento em locais com a presença de materiais combustíveis ou materiais inflamáveis. Não aplicar em um mesmo lugar por tempo prolongado;
- Não usar em presença de atmosfera explosiva;
- Não expor ferramentas elétricas à chuva;
- Nunca utilizar o produto como secador de cabelo.
Modo de usar:
- Certificar-se da tensão elétrica local - 220 Volts;
- Colocar o plugue na tomada elétrica;
- Pressionar o interruptor e escolher o estágio de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5717019040 |
Garantia | 3 Meses |
Fluxo de Ar | 0,25 m³/min a 0,50 m³/min |
Classe de Proteção | II |
Produtos Associados | Pistola para cola quente; Luvas; Desengraxante universal Eco-W; Disco removedor de adesivos. |
Corrente | 4,5 a 8 A |
Temperatura | 450 a 600°C |
Referência | STW 1800 |
Comprimento do Cabo | 2,0 m |
Potência | 1000 a 1800 W |
Frequência | 60 Hz |
Certificação | Inmetro 371/2009 e IEC 60335-1 + IEC 60335-2-45 |
Voltagem | 220 V |
Código de barras | 4056807389318 |
Ficha Técnica | Download |
Manual | Download |