Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pistola elétrica bivolt de uso profissional para bastão de cola hot melt.
Características:
- Corpo injetado em plástico;
- Ponta metálica;
- Suporte para apoio;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Gatilho ergonômico que minimiza o esforço do usuário;
- Bivolt - 110V/220V.
Aplicações:
Ideal para consertos rápidos, fixações, instalações, embalagens, molduras, artesanatos, enfeites decorativos, colagem de papel, plástico, isopor, cerâmica, maquetes, etc.
Principais Vantagens:
- Leve e ergonômica;
- Bivolt;
- Indicador luminoso de funcionamento.
Restrições de Uso:
- ;
- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Não usar em presença de atmosfera explosiva.
Modo de usar:
- Conectar o plugue do equipamento na tomada;
- Aguardar o aquecimento por 5 a 7 minutos;
- Introduzir o bastão de cola na pistola, e apertar levemente o gatilho aplicando a cola sobre as superfícies a serem coladas;
- Após usar, desligar o plugue da tomada.
Pistola elétrica bivolt de uso profissional para bastão de cola hot melt.
Características:
- Corpo injetado em plástico;
- Ponta metálica;
- Suporte para apoio;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Gatilho ergonômico que minimiza o esforço do usuário;
- Bivolt - 110V/220V.
Aplicações:
Ideal para consertos rápidos, fixações, instalações, embalagens, molduras, artesanatos, enfeites decorativos, colagem de papel, plástico, isopor, cerâmica, maquetes, etc.
Principais Vantagens:
- Leve e ergonômica;
- Bivolt;
- Indicador luminoso de funcionamento.
Restrições de Uso:
- ;
- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Não usar em presença de atmosfera explosiva.
Modo de usar:
- Conectar o plugue do equipamento na tomada;
- Aguardar o aquecimento por 5 a 7 minutos;
- Introduzir o bastão de cola na pistola, e apertar levemente o gatilho aplicando a cola sobre as superfícies a serem coladas;
- Após usar, desligar o plugue da tomada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 8717001040 |
Certificação | Inmetro 371/2009 e IEC 60335-1 + IEC 60335-2-45 |
Voltagem | Bivolt (127V/ 220V) |
Código de barras | 4046777929188 |
Ficha Técnica | Download |