FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0984990100 Copiado!

    Ferro de Solda e Aquecimento à Gás WGLS 100 - Wurth - 0984990100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Equipamento portátil que pode ser utilizado como ferro de solda ou como mini pistola de ar quente.

    Características:

    - Ignição piezoelétrica - Geração interna de energia resultante de uma força mecânica aplicada (tipo isqueiro);
    - Necessita de gás butano liquefeito para funcionamento;
    - Regulagem de potência.

    Acessórios fornecidos:

    1 - Faca de corte.
    2 - Bocal de ar quente.
    3 - Bocal com refletor.
    4 - Ponteira de solda 2,4mm (cisel).
    5 - Ponteira de solda 1,6mm (cônica).
    - Tubete com estanho.
    - Esponja de limpeza.
    - Capa de proteção.
    - Válvula de liberação de gás (reposição).
    - Caixa metálica.

    Aplicações:

    - Soldar, encolher, fundir, aquecer e cortar.

    Restrições de uso:

    - Nunca abastecer, dar ignição ou utilizar o equipamento nas proximidades de chamas vivas, aquecedores, fornos de aquecimento ou materiais combustíveis.

    Principais Vantagens:

    - Leve;
    - Prática;
    - Portátil.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0984990100
    Garantia 3 Meses
    Temperatura com as Ponteiras 250 – 500°C
    Temperatura Máxima 1300°C (queimador)
    Produtos Associados Fita isolante; Terminais elétricos; Pistola para cola quente; Soprador térmico.
    Capacidade do Reservatório 20ml
    Tempo de Trabalho Aproximadamente 120min. (potência média)
    Potência 30 – 100W
    Código de barras 4045727151044
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade