Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702312102 Copiado!

    Carregador para Bateria de 18 V WPB 182 - Wurth - 0702312102 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carregador para Bateria de Parafusadeiras/ Furadeiras da Wurth WPB182.

    Informações de segurança:

    - Proteger a bateria contra calor, fogo e umidade;
    - Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.

    Tecnologia de bateria Íons de Lítio:

    - Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida;
    - Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, aumentando sua vida útil.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702312102
    Tipo Li-Ion
    Produtos Associados Furadeira/ Parafusadeira WPB 182; Bateria
    Alimentação Bivolt
    Corrente 2 Ah
    Bateria 18 V
    Certificação Fabricado conforme a Norma IEC / EN 60745-2-1
    Código de barras 7891799447083
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade