Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bateria para Parafusadeira/ Furadeira WPB182.
Informações de segurança:
- Proteger a bateria contra calor, fogo e umidade;
- Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.
Tecnologia de bateria Íons de Lítio:
- Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida;
- Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, aumentando sua vida útil.
Bateria para Parafusadeira/ Furadeira WPB182.
Informações de segurança:
- Proteger a bateria contra calor, fogo e umidade;
- Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.
Tecnologia de bateria Íons de Lítio:
- Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida;
- Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, aumentando sua vida útil.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702312101 |
Tipo | Li-Ion |
Produtos Associados | Furadeira/ Parafusadeira WPB 182; Carregador |
Corrente | 2 Ah |
Bateria | 18 V |
Certificação | Fabricado conforme a Norma IEC / EN 60745-2-1 |
Código de barras | 7891799447076 |
Ficha Técnica | Download |