FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 06149000 Copiado!

    Adaptador Angular Universal - Wurth - 06149000 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Adaptador com encaixe hexagonal para operações de furação, aperto / desaperto de parafusos em ângulo em locais de difícil acesso. Ideal para utilização em furadeiras elétricas e à bateria.

    Características:

    - Encaixe magnético hexagonal 1/4";
    - Torque máximo de 57 Nm;
    - Velocidade máxima de 2.000 rpm;
    - Apropriado para todos os encaixes de bits, brocas, machos entre outros;
    - Rotação para direita e esquerda;
    - Dimensões: 165 x 32 x 50 mm (C x D x H).

    Restrições de uso:

    - Não utilizar com brocas com encaixe cilíndrico. O encaixe do Adaptador Angular Universal é hexagonal.

    Informações adicionais:

    - Para usar com brocas com encaixe cilíndrico, utilizar o Mandril (0713 92 04).

    Principais Vantagens:

    - Encaixe magnético;
    - Punho ajustável em 360°;
    - Ideal para perfurar e parafusar em locais de difícil acesso e espaço reduzido;
    - Apropriado para todos os encaixes de bits, brocas, machos entre outros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 06149000
    Garantia 3 Meses
    Velocidade Máxima 2000 rpm
    Torque Máximo 57 Nm
    Produtos Associados Bits; Brocas. Ferramentas elétricas; Mandril Haste Hexagonal
    Encaixe 1/4" Hexagonal
    Dimensões 165 x 32 x 50 mm
    Código de barras 7891799309800
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade