FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071392 04 Copiado!

    Mandril com Haste Hexagonal 1/4" para Brocas de 0,4 a 6mm - Wurth - 071392 04 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mandril para utilização em conjunto com o Adaptador Angular Universal.

    Características:

    - Encaixe hexagonal 1/4";
    - Medida das brocas: 0,4 a 6,0 mm;
    - Corpo em alumínio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071392 04
    Garantia 3 Meses
    Material Alumínio
    Encaixe Hexagonal 1/4"
    Capacidade Brocas de 0,4 a 6,0mm
    Código de barras 4011231706148
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade