FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0827500071 Copiado!

Lanterna de LED Compact Tecnologia COB - Wurth - 0827500071 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto

Lanterna LED compacta, desenvolvida com a tecnologia COB “Chip on Board” que proporciona maior área de iluminação, aproximadamente 50 vezes maior em comparação com o LED tradicional. Equipamento portátil (sem fio) e de tamanho reduzido, é ideal para locais com pouca iluminação e com espaço reduzido

Características

- Base magnética;
- Led frontal único de ampla iluminação;
- Alimentação através de 03 pilhas alcalinas AAA;
- Clip para acomodação no bolso ou cinto;
- Fabricado em material plástico de alta resistência.

Aplicações:

- Iluminação em geral

Restrições de uso

- Evite olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

Modo de Usar:

- Pressionar o botão de topo para ligar e desligar

Principais Vantagens:

- Portátil;
- Base magnética;
- Acompanha as pilhas;
- Iluminação ampla e uniforme;
- Clip para acomodação no bolso;
- Ideal para locais com pouca iluminação e espaço reduzido.
Marca Wurth
Código do Produto 0827500071
Garantia 3 Meses
Fonte de luz LED COB
Produtos Associados Wurth Led Cob; Ferramentas manuais; Lanterna Cyclops; Luvas
Alimentação 3 pilhas AAA alcalinas (inclusas)
Intensidade de luz 150 lumens
Tamanho 160 x 18,5 x 33mm
Autonomia Até 7 horas
Código de barras 4046777249712
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG