FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827812200 Copiado!

    Lanterna com 24 LEDs Basic - Wurth - 0827812200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna com 24 LEDs para iluminação. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.

    Características

    - 24 LEDs para ampla iluminação;
    - Alimentação através de 03 pilhas alcalinas AA;
    - 1 gancho giratório para fixação;
    - 1 imã para fixação em bases metálicas;
    - Fabricado em material plástico de alta resistência;
    - Classe de proteção: IP20 - Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água.

    Aplicação

    - Iluminação em geral.

    Restrições de uso:

    - Evite olhar diretamente na luz;
    - Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

    Modo de usar:

    - Pressionar o botão para ligar e desligar.

    Principais Vantagens:

    - Portátil e leve;
    - Imã para fixação em base metálica;
    - Sem fio;
    - Acompanha 3 pilhas AA.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827812200
    Garantia 6 Meses
    Produtos Associados Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s; Wurth temp
    Classe de Proteção IP 20
    Alimentação 3 Pilhas AA
    Intensidade da Luz 30 lm
    Autonomia 8 horas (podendo variar conforme a pilha)
    Dimensões 207 x 5 x 28 mm
    Código de barras 4045989864331
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade