FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827809353 Copiado!

    Mini Lanterna Clip LED COB para Capacete - Wurth - 0827809353 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mini lanterna LED com clip, desenvolvida com tecnologia COB (Chip on board) que proporciona maior área de iluminação. Equipamento portátil (sem fio) e de tamanho reduzido, ideal para locais com pouca iluminação.

    Características:

    - Led Cob frontal de ampla iluminação;
    - Ângulo da lâmpada ajustável em 90°;
    - Alimentação através de 02 baterias CR2032;
    - Clip para acomodação em bonés ou capacete de segurança;
    - Fabricado em material plástico de alta resistência.

    Aplicações:

    - Iluminação em geral;
    - Pode ser utilizada em conjunto com capacetes de segurança ou bonés, em inspeções, caminhadas, pesca, bike, etc;
    - O dispositivo clip permite a fixação para direcionamento do feixe de luz ao local de visão, mantendo as mãos livres para execução do trabalho.

    Restrições de Uso:

    - Evitar olhar diretamente na luz;
    - Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

    Modo de Usar:

    - Retirar o lacre plástico da bateria;
    - Pressionar o botão liga/desliga;
    - Ajustar a iluminação de acordo com o ângulo desejado.

    Principais Vantagens:

    - Portátil;
    - Acompanha 02 baterias;
    - Iluminação ampla e uniforme;
    - Ângulo da lâmpada ajustável em 90°;
    - Clip para acomodação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827809353
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Wurth Led Compact; Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s.
    Classe de Proteção IP20
    Intensidade da Luz 90 lm
    Bateria CR2032
    Dimensões 55 x 50 x 27mm
    Código de barras 4058794065251
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade