Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento para limpeza e lavagem de peças.
Características
- Fabricado em aço carbono reforçado com pintura epóxi;
- Funcionamento através da recirculação da solução desengraxante;
- Cuba e reservatório com acabamento galvanizado;
- Capacidade de reservatório: 22L;
- Motor: eletrobomba de 220V;
- Vazão da bomba: 20litros/minuto.
Restrições de uso
- Nunca utilizar gasolina ou tinner como solução de limpeza.
Informações adicionais
- Para limpeza das peças utilizar Desengraxante Eco-W. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Antes de ligar a lavadora, verifique se a voltagem da rede elétrica está de acordo com o equipamento;
- Manter o filtro do reservatório limpo, remover diariamente os resíduos retidos;
- Manter o reservatório com no mínimo 20 litros de solução desengraxante;
- Antes de realizar a limpeza da lavadora, certifique que a mesma esteja desligada;
- A bomba não poderá exceder 30 minutos de trabalho contínuo. Para o próximo funcionamento, deixar a bomba descansando por no mínimo 30 minutos.
Componentes
- 01 máquina lava peças;
- 01 arejador para mangueira;
- 01 ralo;
- 01 suporte para mangueira;
- 01 filtro para reservatório.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem e instalação;
- Cuba e reservatório em aço galvanizado.
Equipamento para limpeza e lavagem de peças.
Características
- Fabricado em aço carbono reforçado com pintura epóxi;
- Funcionamento através da recirculação da solução desengraxante;
- Cuba e reservatório com acabamento galvanizado;
- Capacidade de reservatório: 22L;
- Motor: eletrobomba de 220V;
- Vazão da bomba: 20litros/minuto.
Restrições de uso
- Nunca utilizar gasolina ou tinner como solução de limpeza.
Informações adicionais
- Para limpeza das peças utilizar Desengraxante Eco-W. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Antes de ligar a lavadora, verifique se a voltagem da rede elétrica está de acordo com o equipamento;
- Manter o filtro do reservatório limpo, remover diariamente os resíduos retidos;
- Manter o reservatório com no mínimo 20 litros de solução desengraxante;
- Antes de realizar a limpeza da lavadora, certifique que a mesma esteja desligada;
- A bomba não poderá exceder 30 minutos de trabalho contínuo. Para o próximo funcionamento, deixar a bomba descansando por no mínimo 30 minutos.
Componentes
- 01 máquina lava peças;
- 01 arejador para mangueira;
- 01 ralo;
- 01 suporte para mangueira;
- 01 filtro para reservatório.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem e instalação;
- Cuba e reservatório em aço galvanizado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0995000100 |
Garantia | 6 Meses |
Vazão da Bomba | 20 litros/minuto |
Motor | Eletrobomba de 220V |
Produtos Associados | Desengraxante ECO-W; Lava Peças; Luvas. |
Voltagem | 220 V |
Composição | 1 Maquina, 1 Arejador, 1 Ralo, 1 Suporte para Mangueira e 1 Filtro para Reservatório |
Capacidade | 22L (tanque) |
Dimensões | 600 x 450 x 890mm |
Código de barras | 4046777454871 |
Ficha Técnica | Download |