FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827940226 Copiado!

    Lanterna Recarregável LED COB Ergopower - Wurth - 0827940226 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna LED recarregável, desenvolvida com tecnologia COB (Chip on Board) que proporciona maior área de iluminação, aproximadamente 50 vezes maior em comparação com led tradicional. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.

    Características:

    - LED na parte superior (spot) para iluminação focada;
    - LED na parte frontal para ampla iluminação;
    - Punho articulável em até 180º;
    - 2 ganchos giratório para fixação;
    - 1 imã para fixação em bases metálicas;
    - Bateria de íons de lítio;
    - Status de carga da bateria através de uma luz indicadora na parte frontal;
    - Recarregável através de cabo USB;
    - Classe de proteção: IP65 - Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água;
    - Acompanha 01 cabo USB, 01 Adaptador para rede elétrica com saída USB e 01 Carregador veicular Aplicação;
    - Iluminação em geral.

    Restrições de uso:

    - Evite olhar diretamente na luz;
    - Nunca mergulhar em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

    Modo de usar:

    1. Funcionamento do interruptor:;
    - Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (spot) ligada;
    - Pressionar 2ª vez: Iluminação principal ligada;
    - Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.

    Principais Vantagens:

    Portátil e leve;
    - Alto poder de iluminação;
    - Base magnética;
    - Recarregável com cabo USB;
    - Não possui fio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827940226
    Garantia 6 Meses
    Classe de Proteção IP IP65
    Produtos Associados Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s; Wurth temp
    Alimentação 100 – 240V
    Intensidade da Luz 250 lm (Luz principal) e 80 lm (Luz superior -spot)
    Tempo de Carga 4h
    Bateria 3,7 V / 8.14Wh, 2200mAH Li-ion
    Tensão de Entrada USB 5,0 V DC, 1,0A
    Frequência 50/60Hz
    Autonomia 4h (Luz principal) e 7h (Luz superior - spot)
    Dimensões 275 x 56 x 38mm
    Código de barras 4056807383392
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade