Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Kit de Acessórios para Inversor de Solda ARC 200 com 8 Peças.
Composição:
-02 unidades de Cabo solda 16,00mm com 2 metros;
- 02 unidades de Engate rápido 9,00 mm;
- 01 unidade de Garra negativa com cordoalha de cobre;
- 01 unidade de Porta Eletrodo 300A;
- 01 unidade de Terminal de compressão 16mm;
- 01 unidade de Montagem.
Aplicação:
- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.
Principais Vantagens:
- Portátil;
- Fácil de usar;
- Proteção sobretensão e sobretemperatura.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.
Recomendações de segurança:
- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.
Composição:
-02 unidades de Cabo solda 16,00mm com 2 metros;
- 02 unidades de Engate rápido 9,00 mm;
- 01 unidade de Garra negativa com cordoalha de cobre;
- 01 unidade de Porta Eletrodo 300A;
- 01 unidade de Terminal de compressão 16mm;
- 01 unidade de Montagem.
Aplicação:
- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.
Principais Vantagens:
- Portátil;
- Fácil de usar;
- Proteção sobretensão e sobretemperatura.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.
Recomendações de segurança:
- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0984595001 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Inversor de Solda ARC 200 |
Bitola do Fio | 16mm² |
Corrente | 300 A (porta eletrodo e Garra Negativa) |
Bitola | 16mm² (terminal) |
Certificação | Norma IEC 60974 – 1 |
Composição | 8 Peças |
Código de barras | 7891799460228 |
Ficha Técnica | Download |