Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M18.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis em um único botão;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo);
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque;
Importante:
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo);
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Gatilho sensível.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M18.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis em um único botão;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo);
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque;
Importante:
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo);
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Gatilho sensível.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07037560 |
Garantia | 12 Meses |
Torque Máximo | 860 - 87,7 (Nm-Kgf.m) |
Nível de Ruído | 90 dBA |
Vibração | (m/s²) 6,13 |
Entrada de Ar | 1/4" NPT |
Faixa de Torque | 785 - 80 (Nm-Kgf.m) |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Encaixe soquete | 1/2" |
Velocidade Livre | 7.800rpm |
Mangueira de Ar | 3/8”-10 (pol-mm) |
Pressão de trabalho | 6.2-90 (bar-psi) |
Tamanho | 174mm |
Consumo de Ar | 4,94-140 (pcm–l/min) |
Código de barras | 4053479358352 |
Ficha Técnica | Download |